CANFOR UTENSILI SRL - CNF157/03/35 SONDA NYLON-ACC.D. 10 M 35 NELL ASPO 651 - 157/03/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Kopfform - sonstige
Länge - 35 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818005851
Artikelnummer
CNF157/03/35
Herstellernummer
157/03/35
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Kopfform:
sonstige
Länge:
35 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
10 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
10 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
650 kg
Durchmesser Trommel/Ring:
600 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
12 mm
Trageart:
Gehäuse


