CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/04/25 SONDA NYLON-ACC. D.6 M 25 NELL ASPO 651/ - 155/04/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 25 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818005769
Artikelnummer
CNF155/04/25
Herstellernummer
155/04/25
Hersteller
CNF
Werkstoff:
sonstige
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
25 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
6 mm
Farbe:
sonstige
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
320 kg
Durchmesser Trommel/Ring:
420 mm
Durchmesser Kabelführungskopf:
10 mm
Trageart:
Gehäuse


