Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/03R/40 SONDA NYLON-ACC. D.6 M 40 NELL ASPO 651/

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF155/03R/40 SONDA NYLON-ACC. D.6 M 40 NELL ASPO 651/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818012804

Artikelnummer

CNF155/03R/40

Herstellernummer

155/03R/40

Hersteller

CNF

Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 40 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03R. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, olivadi aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione