Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF154/B/04/20 SONDA IN PERLON D.4 M 20 CON TESTE INTER - 154/B/04/20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 20 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818010893

Artikelnummer

CNF154/B/04/20

Herstellernummer

154/B/04/20

Hersteller

CNF

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

20 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Farbe:

weiß

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

100 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Trageart:

ohne

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 20 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante