Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF154/B/04/05 SONDA IN PERLON D.4 M 5 CON TESTE INTERC - 154/B/04/05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - weiß

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8024818001471

Artikelnummer

CNF154/B/04/05

Herstellernummer

154/B/04/05

Hersteller

CNF

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

weiß

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Bruchlast:

100 kg

Kopfform:

Ring

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

5 m

Trageart:

ohne

Verdrillt:

nein

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 5 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante