Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF153F/01/10 SONDA D.4 M 10 TESTE FISSE NEL CONT. 651

KopierenKopieren
CANFOR UTENSILI SRL - CNF153F/01/10 SONDA D.4 M 10 TESTE FISSE NEL CONT. 651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 10 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818009088

Artikelnummer

CNF153F/01/10

Herstellernummer

153F/01/10

Hersteller

CNF

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

10 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Farbe:

weiß

Gewindeanschluss:

nein

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

100 kg

Trommel-/Ringdurchmesser:

320 mm

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Trageart:

Gehäuse

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 10 m con terminali fissi realizzati in corda d’acciaio inox inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile guidacurve con carrucola di scorrimento e testa flessibile guidacurve con asola tirante