CANFOR UTENSILI SRL - CNF149/B/03/15 SONDA IN PERLON D.3 M 15 CON TESTE INTER - 149/B/03/15
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 15 m
Form - rund
Packung
20 ST
EAN
8024818001075
Artikelnummer
CNF149/B/03/15
Herstellernummer
149/B/03/15
Hersteller
CNF
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
15 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Farbe:
weiß
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
80 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Trageart:
ohne


