Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF149/B/03/10 SONDA IN PERLON D.3 M 10 CON TESTE INTER - 149/B/03/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 10 m

  • Form - rund

Packung

  • 20 ST

EAN

8024818001068

Artikelnummer

CNF149/B/03/10

Herstellernummer

149/B/03/10

Hersteller

CNF

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

10 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Farbe:

weiß

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

80 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Trageart:

ohne

Sonda in Perlon® Ø 3 mm da 10 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante