CANFOR UTENSILI SRL - CNF086/1 Forbici multiuso - 165 mm
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Vielzweckschere
Schneide - gezahnt
Mit Drahtschneider - nein
Richtung - beidseitig
Länge der Klinge - 20 mm
Packung
24 ST
EAN
8024818000610
Artikelnummer
CNF086/1
Herstellernummer
086/1
Hersteller
CNF
Ausführung:
Vielzweckschere
Schneide:
gezahnt
Mit Drahtschneider:
nein
Richtung:
beidseitig
Länge der Klinge:
20 mm
Länge:
165 mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Forbici multiuso - 165 mm. Con lame dritte micro-dentate in acciaio inox. Impugnatura in plastica



