Startseite

CANALPLAST - CANPD35ZF6 GUIDA SENDZIMIR 35X27X7.5 FORATA - PD35ZF6

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANPD35ZF6 GUIDA SENDZIMIR 35X27X7.5 FORATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006588101032

Artikelnummer

CANPD35ZF6

Herstellernummer

PD35ZF6

Hersteller

CAN

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

27 mm

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida di supporto forata in acciaio. Esecuzione secondo: norme DIN 46277/Foglio 3, norme CENELEC EN 50.022. Lunghezza: Barre da 2 m