Startseite

CANALPLAST - CANPD35Z GUIDA SENZIMIR 35X27X7.5 CHIUSA - PD35Z

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANPD35Z GUIDA SENZIMIR 35X27X7.5 CHIUSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 40 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8006588101025

Artikelnummer

CANPD35Z

Herstellernummer

PD35Z

Hersteller

CAN

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

27 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida di supporto in acciaio per il montaggio a scatto di apparecchiature elettriche. Esecuzione secondo: norme DIN 46277/Foglio 3, norme CENELEC EN 50.022. Lunghezza: Barre da 2 m