CANALPLAST - CANPD35CZ GUIDA SENDZIMIR 35X27X15 CHIUSA - PD35CZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 27 mm
Packung
20 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8006588101001
Artikelnummer
CANPD35CZ
Herstellernummer
PD35CZ
Hersteller
CAN
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
27 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Guida di supporto in acciaio per il montaggio a scatto di apparecchiature elettriche. Esecuzione secondo norme CENELEC EN 50.022. Lunghezza: Barre da 2 m


