Startseite

CANALPLAST - CANPD15ZF4 GUIDA SENDZIMIR 15X10X5,5 FORATA 4 MM - PD15ZF4

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANPD15ZF4 GUIDA SENDZIMIR 15X10X5,5 FORATA 4 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene TH15

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 5.5 mm

Packung

  • 100 M

EAN

8006588100615

Artikelnummer

CANPD15ZF4

Herstellernummer

PD15ZF4

Hersteller

CAN

Ausführung:

Hutschiene TH15

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

5.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

20 mm

Materialstärke:

1 mm

GUIDA SENDZIMIR 15x10x5.5 FORATA 4 MM