CANALPLAST - CANG105P CAN.G 100X50 PRETR. FSF - G105P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 100 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
EAN
8006588031551
Artikelnummer
CANG105P
Herstellernummer
G105P
Hersteller
CAN
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
CANALE CON COPERCHIO PER ASCENSORI TIPO G 100X50 PRETRANCIATO con guide con fori sul fondo


