Startseite

CANALPLAST - CANG075P CAN.G 75X50 PRETR. FSF - G075P

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANG075P CAN.G 75X50 PRETR. FSF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 75 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8006588031575

Artikelnummer

CANG075P

Herstellernummer

G075P

Hersteller

CAN

Höhe:

50 mm

Breite:

75 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Canale speciale con asole pretranciate. Colore: Grigio. Barre: 2 m.