CANALPLAST - CANG055P CAN.G 50X50 PRETR. FSF - G055P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - Loch-/Schlitz-Stanzung
Packung
24 M
EAN
8006588031568
Artikelnummer
CANG055P
Herstellernummer
G055P
Hersteller
CAN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau


