Startseite

CANALPLAST - CANED7575 CAN.CAB. 75X75 M.12,5 - ED7575

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANED7575 CAN.CAB. 75X75 M.12,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 75 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 16 M

EAN

8006588055076

Artikelnummer

CANED7575

Herstellernummer

ED7575

Hersteller

CAN

Höhe:

75 mm

Breite:

75 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

7.5 mm

Schlitzbreite:

5 mm

CANALINA CABLAGGIO 75X75 Passo 12,5mm - Feritoie 5mm - Lamelle 7,5mm - senza guide GRIGIA