CANALPLAST - CANED5075 CAN.CAB. 50X75 M.12,5 - ED5075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 50 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
8006588055069
Artikelnummer
CANED5075
Herstellernummer
ED5075
Hersteller
CAN
Höhe:
75 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
CANALINA CABLAGGIO 50X75 Passo 12,5mm - Feritoie 5mm - Lamelle 7,5mm - senza guide GRIGIA


