CANALPLAST - CANED5050 CAN.CAB. 50X50 M.12,5 - ED5050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
8006588055014
Artikelnummer
CANED5050
Herstellernummer
ED5050
Hersteller
CAN
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
CANALINA CABLAGGIO 50X50 Passo 12,5mm - Feritoie 5mm - Lamelle 7,5mm - senza guide GRIGIA


