CANALPLAST - CANED3750 CAN.CAB.37,5X50 M.12,5 - ED3750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 37.5 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
32 M
EAN
8006588055007
Artikelnummer
CANED3750
Herstellernummer
ED3750
Hersteller
CAN
Höhe:
50 mm
Breite:
37.5 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
CANALINA CABLAGGIO 37,5X50 Passo 12,5mm - Feritoie 5mm - Lamelle 7,5mm - senza guide GRIGIA


