CANALPLAST - CANED2575 CAN.CAB. 25X75 M.12,5 - ED2575

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 75 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 7.5 mm
Packung
32 M
EAN
8006588055137
Artikelnummer
CANED2575
Herstellernummer
ED2575
Hersteller
CAN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
75 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
CANALINA CABLAGGIO 25X75 Passo 12,5mm - Feritoie 5mm - Lamelle 7,5mm - senza guide GRIGIA


