Startseite

CANALPLAST - CANED2550 CAN.CAB. 25X50 M.12,5 - ED2550

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANED2550 CAN.CAB. 25X50 M.12,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 52 M

EAN

8006588055045

Artikelnummer

CANED2550

Herstellernummer

ED2550

Hersteller

CAN

Höhe:

50 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

7.5 mm

Schlitzbreite:

5 mm

CANALINA CABLAGGIO 25X50 Passo 12,5mm - Feritoie 5mm - Lamelle 7,5mm - senza guide GRIGIA