CANALPLAST - CANED2525 CAN.CAB. 25X25 M.12,5 - ED2525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 25 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 7.5 mm
Packung
84 M
EAN
8006588055106
Artikelnummer
CANED2525
Herstellernummer
ED2525
Hersteller
CAN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
CANALINA CABLAGGIO 25X25 Passo 12,5mm - Feritoie 5mm - Lamelle 7,5mm - senza guide GRIGIA


