CANALPLAST - CANED110K60 CANALE ANGOLARE 110/110GRI - ED110K60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 110 mm
Breite - 110 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
8 M
EAN
8006588022825
Artikelnummer
CANED110K60
Herstellernummer
ED110K60
Hersteller
CAN
Höhe:
110 mm
Breite:
110 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Canale di cablaggio, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANED110K60 - CANALE ANGOLARE 110 110GRI


