Startseite

CANALPLAST - CANED110K40 CANALE ANGOLARE 90/90 GRI - ED110K40

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANED110K40 CANALE ANGOLARE 90/90 GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 90 mm

  • Breite - 90 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

EAN

8006588022832

Artikelnummer

CANED110K40

Herstellernummer

ED110K40

Hersteller

CAN

Höhe:

90 mm

Breite:

90 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Canale angolare per quadri elettrici con feritoie da 4 mm lamella 6 mm. Colore: Grigio. Barre: 2 m.