CANALPLAST - CANED10075 CAN.CAB. 100X75 M.12,5 - ED10075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 75 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 7.5 mm
Packung
16 M
EAN
8006588055083
Artikelnummer
CANED10075
Herstellernummer
ED10075
Hersteller
CAN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
75 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
CANALINA CABLAGGIO 100X75 Passo 12,5mm - Feritoie 5mm - Lamelle 7,5mm - senza guide GRIGIA


