CANALPLAST - CANE84 CAN.CABL.40X40 S/4SG - E84

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6 mm
Packung
2 M
EAN
8006588020661
Artikelnummer
CANE84
Herstellernummer
E84
Hersteller
CAN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1310 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


