CANALPLAST - CANE8 CAN.CABL.40X40 SG - E8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8006588020357
Artikelnummer
CANE8
Herstellernummer
E8
Hersteller
CAN
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
12 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1310 mm²


