Startseite

CANALPLAST - CANE7BL CAN.CABL.25X60 SG BLU - E7BL

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE7BL CAN.CABL.25X60 SG BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - blau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 40 M

EAN

8006588022252

Artikelnummer

CANE7BL

Herstellernummer

E7BL

Hersteller

CAN

Höhe:

60 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

blau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

12 mm

Schlitzbreite:

8 mm