Startseite

CANALPLAST - CANE6CG CAN.CABL.80X60 CG - E6CG

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE6CG CAN.CABL.80X60 CG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 12 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8006588021095

Artikelnummer

CANE6CG

Herstellernummer

E6CG

Hersteller

CAN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

60 mm

Breite:

80 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

12 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

4175 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Canalina di cablaggio completa di coperchio, PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO), Lunghezza barre 2 m. Colore Grigio RAL 7030. Feritoie da 8 mm, lamelle da 12 mm e passo 20 mm. Con guida.