CANALPLAST - CANE64 CAN.CABL.80X60 S/4SG - E64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
8006588020647
Artikelnummer
CANE64
Herstellernummer
E64
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4175 mm²


