CANALPLAST - CANE43 CAN.CABL.100X150 SG - E43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 150 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Packung
8 M
EAN
8006588020302
Artikelnummer
CANE43
Herstellernummer
E43
Hersteller
CAN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
150 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
13695 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


