CANALPLAST - CANE40 CAN.CABL.200X100 CG - E40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 100 mm
Breite - 200 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Packung
1 M
EAN
8006588020296
Artikelnummer
CANE40
Herstellernummer
E40
Hersteller
CAN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
18370 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


