CANALPLAST - CANE384 CAN.CABL.120X100 CG S/4 - E384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 120 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
8006588020739
Artikelnummer
CANE384
Herstellernummer
E384
Hersteller
CAN
Höhe:
100 mm
Breite:
120 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
CANALINA CABLAGGIO 120X100 CG Feritoie 4mm/Lamelle 6mm - con guide GRIGIA


