CANALPLAST - CANE364BL CAN.CABL.80X100 CG S/4 BLU - E364BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 80 mm
Farbe - blau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
EAN
8006588022481
Artikelnummer
CANE364BL
Herstellernummer
E364BL
Hersteller
CAN
Höhe:
100 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
blau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm


