CANALPLAST - CANE36 CAN.CABL.80X100 CG - E36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 100 mm
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Packung
16 M
EAN
8006588020241
Artikelnummer
CANE36
Herstellernummer
E36
Hersteller
CAN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7125 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


