CANALPLAST - CANE354BL CAN.CABL.40X100 SG S/4 BLU - E354BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 100 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6 mm
Packung
16 M
EAN
8006588022498
Artikelnummer
CANE354BL
Herstellernummer
E354BL
Hersteller
CAN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
blau


