CANALPLAST - CANE35 CAN.CABL.40X100 SG - E35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 100 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Packung
16 M
EAN
8006588020234
Artikelnummer
CANE35
Herstellernummer
E35
Hersteller
CAN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3350 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


