CANALPLAST - CANE29 CAN.CABL.15X60 S/4 SG - E29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 15 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
64 M
EAN
8006588020388
Artikelnummer
CANE29
Herstellernummer
E29
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
CANALINA CABLAGGIO 15X60 Feritoie 4mm/Lamelle 6mm - senza guide GRIGIA


