CANALPLAST - CANE194 CAN.CABL.100X80S/4SG - E194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6 mm
Packung
2 M
EAN
8006588020593
Artikelnummer
CANE194
Herstellernummer
E194
Hersteller
CAN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7215 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


