Startseite

CANALPLAST - CANE19 CAN.CABL.100X80 SG - E19

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE19 CAN.CABL.100X80 SG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 12 mm

Packung

  • 16 M

EAN

8006588020104

Artikelnummer

CANE19

Herstellernummer

E19

Hersteller

CAN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

80 mm

Breite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

12 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7215 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Canale per cablaggio completo di coperchio. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza barre 2 m. Colore grigio RAL 7030. Feritoie da 8 mm, lamelle da 12 mm e passo 20 mm.