Startseite

CANALPLAST - CANE184 CAN.CABL.60X100 SG S/4 - E184

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE184 CAN.CABL.60X100 SG S/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 6 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8006588020708

Artikelnummer

CANE184

Herstellernummer

E184

Hersteller

CAN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

100 mm

Breite:

60 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5320 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Canale per cablaggio completo di coperchio in PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza barre 2 m. Colore grigio RAL 7030. Feritoie da 4 mm, lamelle da 6 mm e passo 10 mm.