CANALPLAST - CANE18 CAN.CABL.60X100 SG - E18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 100 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Packung
1 M
EAN
8006588020098
Artikelnummer
CANE18
Herstellernummer
E18
Hersteller
CAN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5320 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


