CANALPLAST - CANE174 CAN.CABL.100X60S/4SG - E174

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 6 mm
Packung
20 M
EAN
8006588020586
Artikelnummer
CANE174
Herstellernummer
E174
Hersteller
CAN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5295 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


