Startseite

CANALPLAST - CANE16 CAN.CABL.25X30 SG - E16

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE16 CAN.CABL.25X30 SG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 25 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 12 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8006588020074

Artikelnummer

CANE16

Herstellernummer

E16

Hersteller

CAN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

30 mm

Breite:

25 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

12 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

550 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Canale per cablaggio completo di coperchio. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza barre 2 m. Colore grigio RAL 7030. Feritoie da 8 mm, lamelle da 12 mm e passo 20 mm.