Startseite

CANALPLAST - CANE154CG CAN.CABL.40X80 S/4CG - E154CG

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE154CG CAN.CABL.40X80 S/4CG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8006588021538

Artikelnummer

CANE154CG

Herstellernummer

E154CG

Hersteller

CAN

Höhe:

80 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2680 mm²

Canale per cablaggio completo di coperchio. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza barre 2 m. Colore grigio RAL 7030. Feritoie da 4 mm, lamelle da 6 mm e passo 10 mm. Con guida sul fondo.