CANALPLAST - CANE154BL CAN.CABL.40X80 S/4SG BLU - E154BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 40 mm
Farbe - blau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
8006588022375
Artikelnummer
CANE154BL
Herstellernummer
E154BL
Hersteller
CAN
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
blau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm


