CANALPLAST - CANE15 CAN.CABL.40X80 SG - E15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 40 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8006588020067
Artikelnummer
CANE15
Herstellernummer
E15
Hersteller
CAN
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
12 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2680 mm²


