Startseite

CANALPLAST - CANE144BL CAN.CABL.25X80 S/4SG BLU - E144BL

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE144BL CAN.CABL.25X80 S/4SG BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 25 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 6 mm

Packung

  • 32 M

EAN

8006588022399

Artikelnummer

CANE144BL

Herstellernummer

E144BL

Hersteller

CAN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

80 mm

Breite:

25 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Befestigungsart:

Bodenlochung

Farbe:

blau