CANALPLAST - CANE14 CAN.CABL.25X80 SG - E14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 80 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Packung
32 M
EAN
8006588020050
Artikelnummer
CANE14
Herstellernummer
E14
Hersteller
CAN
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1540 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


